Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor400 ml
- Peso1.17 lb
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónMIL-G-25537C NATOG366
- Tipo de contenedorPuede
- InflamabilidadNo inflamable
- Número de Upc del fabricante079340823297
- Temperatura máxima de funcionamiento232 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-42 °C
- TipoPropósito general
- UPC_NO079340823297
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver folleto
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver folleto
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver folleto
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver folleto