Motion
40-SPK2-IDL

GATES RUBBER CO
40-SPK2-IDL

7720-1850 Rueda dentada de cadena con rodillo - Paso de 14 mm, 30 dientes
Artículo MI #02967225
No. Fabricante 40-SPK2-IDL
Precio953.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
40-SPK2-IDL

7720-1850 Rueda dentada de cadena con rodillo - Paso de 14 mm, 30 dientes
Artículo MI #02967225
No. Fabricante 40-SPK2-IDL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$953.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.38 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1530 pulg.
  • Paso
    14 mm
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    072053876932

Descripción general

Descripción del fabricante
40SPK2-IDL