Motion
KHB-16NPT-1314-A34AA

HYDAC CORP
KHB-16NPT-1314-A34AA

02084987 2-Way Válvula de bola accionada neumáticamente - Accionada neumáticamente - De acción simple, 2-Way, 6000 psi máx., roscada en línea, cuerpo de acero al carbono, accionada neumáticamente
Artículo MI #02973094
No. Fabricante KHB-16NPT-1314-A34AA
Precio1,188.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
KHB-16NPT-1314-A34AA

02084987 2-Way Válvula de bola accionada neumáticamente - Accionada neumáticamente - De acción simple, 2-Way, 6000 psi máx., roscada en línea, cuerpo de acero al carbono, accionada neumáticamente
Artículo MI #02973094
No. Fabricante KHB-16NPT-1314-A34AA
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
Precio1,188.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del actuador
    3
  • Altura total
    63 mm
  • Longitud total
    83 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Juego de resortes #4 (balances con 80 psi) - Retorno de resorte (aire a A para abrir / resorte para cerrar)
  • Código de modelo del actuador
    ESA-25
  • Kit de montaje del actuador
    2061509
  • Número de pieza del actuador
    2700205
  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de control
    Funcionamiento neumático: de acción única
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Funcionamiento neumático
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    02084987
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Serie
    KHB
  • Material del sello de bola del husillo
    POM

Descripción general

Descripción del fabricante
KHB-16NPT-1314-A-A34AA
  • Diseño de puerto completo 1/4” - 2”
  • Conexiones de junta tórica NPT o SAE
  • Sellos de bola de poliacetal (estándar)
  • Juntas tóricas de FPM (fluoroelastómero) (estándar)
  • Carcasa de acero al carbono
  • Carcasa del bloque - Tamaños 06 - 25
  • Carcasa forjada - Tamaños 32 - 50
  • Presión de funcionamiento a 7250 psi según el tamaño de la válvula y los materiales de sellado seleccionados
  • Rango de temperatura: 14˚F a 176˚F con materiales estándar (1114) hasta la presión nominal máxima

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"