Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio5 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 10 (7/8–14 UNF)
- Longitud retraída24-1/4 pulg.
- Diámetro de la varilla2 pulg.
- Accidente cerebrovascular12 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesBarras de acoplamiento de alta resistencia y alta resistencia
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeClevis
- Material del selloUretano