Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Peso0.00301 lb
- Tamaño del cable0.0350 pulg.
Details
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04200351000S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera7.5803 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C0420-035-1000S PRIMAVERA