Motion
80HR 100FT

MORSE
80HR 100FT

343963 Cadena de rodillo - Serie pesada, 80 / 1 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, Material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #02976371
No. Fabricante 80HR 100FT
Precio117.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
80HR 100FT

343963 Cadena de rodillo - Serie pesada, 80 / 1 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, Material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #02976371
No. Fabricante 80HR 100FT
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
Precio117.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.4000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Anchura interior
    0.6250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.9340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1560 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.3120 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.4000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    14500 lb
  • Peso
    2.03 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de catálogo del fabricante
    343963
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288866343
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    662288866343

Descripción general

Descripción del fabricante
80HR 100FT
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"