Motion
BL866 x 50 pies

MORSE
BL866 X 50 ft

Cadena de hoja 337391 - Lazada 6 x 6 , paso de 1.0000 pulg., resistencia a la rotura de 57000 lb, longitud total de 50 pies, material de acero
Artículo MI #02976374
No. Fabricante BL866 X 50 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
BL866 X 50 ft

Cadena de hoja 337391 - Lazada 6 x 6 , paso de 1.0000 pulg., resistencia a la rotura de 57000 lb, longitud total de 50 pies, material de acero
Artículo MI #02976374
No. Fabricante BL866 X 50 ft
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    57000 lb
  • Lazada
    6 x 6
  • Placa de enlace Altura  
    0.9340 pulg.
  • Placa de enlace Grosor  
    0.1560 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Pasador Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Paso  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    4.57 lb
  • Ancho sobre pasadores remachados
    2.1050 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las especificaciones de la cadena de repuesto deben ser verificadas por el fabricante del elevador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288585954
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    Certificación ISO LH1666, F97

Descripción general

Descripción del fabricante
BL866 50FT 599P M A M
  • Caja de 50 pies
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"