Motion
LM60GAUU
Casquillo de eje redondo - Serie LM-GA, Diámetro de eje de 60 mm, Diámetro exterior de 90 mm, Longitud total de 110 mm, Capacidad de carga de 4710 N
Artículo MI #02976590
No. Fabricante LM60GAUU
Precio379.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LM-GA, Diámetro de eje de 60 mm, Diámetro exterior de 90 mm, Longitud total de 110 mm, Capacidad de carga de 4710 N
Artículo MI #02976590
No. Fabricante LM60GAUU
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
Precio379.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Longitud total
    110 mm
  • Eje Diámetro  
    60 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    4710 N
  • Serie
    LM-GA
  • Capacidad de carga estática
    10000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LM60GAUU BRG LINEAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo