Motion
53210
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 50 mm, 78 mm OD, 78 mm de ancho, separable
Artículo MI #02981129
No. Fabricante 53210
Precio333.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 50 mm, 78 mm OD, 78 mm de ancho, separable
Artículo MI #02981129
No. Fabricante 53210

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio333.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    78 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esfera
  • En general Ancho  
    78 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    11015.641 lbf
  • Código de armonización
    8482105008
  • Número de Upc del fabricante
    029176088186
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5000 kg
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    532
  • Capacidad de carga estática
    24953.799 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    029176088186

Descripción general

Descripción del fabricante
53210 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"