Motion
48S17D2087M

LEESON ELECTRIC
48S17D2087M

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48 , caja DP, 60 Hz, base de 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #02981142
No. Fabricante 48S17D2087M
Precio315.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48S17D2087M

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48 , caja DP, 60 Hz, base de 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #02981142
No. Fabricante 48S17D2087M
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
Su precio$315.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    10.3400 pulg., 262.63 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    10.34 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    19 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    El protector térmico de restablecimiento automático evita el sobrecalentamiento; el sistema de aislamiento de iris ofrece una protección superior para su uso con un variador de frecuencia; lubricado permanentemente; los cojinetes de doble sellado prolongan la vida útil del motor; la temperatura ambiente hasta 70°C permite un funcionamiento uniforme en una variedad de entornos y aplicaciones; montaje vertical/horizontal para la colocación correcta del ventilador dentro del flujo de aire
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.50, F#48, RPM:1725, 115V, DP
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    7.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    66 %
  • Par de carga completa
    24.3 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.50 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.37 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    D162
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856039934
  • Modelo
    48S17D2087M
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    NEMA 48
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856039934
  • Voltaje
    115 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM D162 DP 115V 48 1PH
  • Rodamientos de bolas El bastidor y la base de acero de gran calibre del bastidor 48Y y 48YZ tienen 48/56 orificios de montaje del bastidor