Motion
44916
Sello de aceite Duratemp H (HNBR) - Sólido, diám. eje 4.500 in, D.E. 5.375 in, ancho general 0.975 in, MÁS diseño XL, Duratemp (H) - Material labio de nitrilo hidrogentado
Artículo MI #02981817
No. Fabricante 44916
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite Duratemp H (HNBR) - Sólido, diám. eje 4.500 in, D.E. 5.375 in, ancho general 0.975 in, MÁS diseño XL, Duratemp (H) - Material labio de nitrilo hidrogentado
Artículo MI #02981817
No. Fabricante 44916
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.375 pulg.
  • Ancho general
    0.975 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.500 pulg.
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño PLUS XL
  • Tipo de diseño
    MÁS XL
  • Material labial
    Duratemp (H) - Nitrilo hidrogentado
  • Número de Upc del fabricante
    085311298223
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg. (TIR) Máx.
  • Tolerancia a la presión
    2 psi
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
44916 SELLO DE ACEITE
  • El sello incluye el diseño labial con sello de onda patentado Skf líder en la industria para un mejor rendimiento.
  • Scotseal Plusxl no requiere herramientas de instalación especiales.