Motion
TLA69Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 6 mm, 10 mm OD, 9 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02982097
No. Fabricante TLA69Z
Precio9.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 6 mm, 10 mm OD, 9 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02982097
No. Fabricante TLA69Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    10 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    2100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA69Z con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 6 mm, un diámetro exterior de 10 mm y un ancho general de 9 mm, lo que lo hace adecuado para bombas pequeñas, motores eléctricos y equipos industriales compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA69Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    1900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA PARA TAZA TLA 69 Z BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle