Motion
02-137476-2
02-137476-2
Artículo MI #02982336
No. Fabricante 02-137476-2
Precio8,397.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-137476-2
Artículo MI #02982336
No. Fabricante 02-137476-2
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
Su precio$8,397.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    4 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/2 en AAG

Detalles

  • Desplazamiento
    193.4 cm3/r, 80.3 cm3/r
  • Par continuo máximo
    400 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Caudal máximo
    60 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Orientación del puerto
    90° en sentido antihorario
  • Serie
    4535V
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Tipo de bomba de paleta
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
4535V60A251BB22R
  • Innovador diseño de cartucho interno
  • Reduce el ruido
  • Excelente eficiencia volumétrica

Los clientes también compraron