Motion
J1232HASD

PROTO TOOLS
J1232HASD

Combination Wrench - Imperial, Chrome, 1 in Box End Wrench Size, 1 in Open End Wrench Size, 14 in
Artículo MI #02984566
No. Fabricante J1232HASD
Precio63.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1232HASD

Combination Wrench - Imperial, Chrome, 1 in Box End Wrench Size, 1 in Open End Wrench Size, 14 in
Artículo MI #02984566
No. Fabricante J1232HASD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio63.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    37/64 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-13/32 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    13/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    2-1/64 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1 pulg.
  • En general Longitud  
    14 pulg.
  • Peso
    1.16 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    6 PT
  • UPC_NO
    662679073466

Descripción general

Descripción del fabricante
J1232HASD BASE WR 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron