Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo de la abrazadera4
- Tamaño del orificio de la abrazadera2.24 pulg.
- Tamaño de tubo o mangueraTubo de 2-1/4 pulg., 57 mm
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Material de la abrazaderaPoliamida
- Estilo de abrazaderaMitades de la abrazadera del tubo de uso intensivo
- Tipo de abrazaderaMitades de la abrazadera del tubo - Alta resistencia
- Número de catálogo del fabricante00260290
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación