Motion
HRZ 5 KP 35-35 PP

HYDAC CORP
HRZ 5 KP 35-35 PP

Mitades de abrazadera de tubo doble - Polipropileno, calibre acanalado, soportes (2) tubos de 35 mm
Artículo MI #02991956
No. Fabricante HRZ 5 KP 35-35 PP
Precio4.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRZ 5 KP 35-35 PP

Mitades de abrazadera de tubo doble - Polipropileno, calibre acanalado, soportes (2) tubos de 35 mm
Artículo MI #02991956
No. Fabricante HRZ 5 KP 35-35 PP
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
Precio4.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo de la abrazadera
    5
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    35 mm
  • Tamaños del orificio de la abrazadera
    1.38 pulg. – 1.38 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 35 mm – Tubo de 35 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Tipo de abrazadera
    Mitades de abrazadera de tubo doble
  • Número de catálogo del fabricante
    00260530

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ 5 KP 35-35 PP

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good