Motion
MXS20L-30
CILINDRO GUIADO MXS con diámetro interior de 12 mm
Artículo MI #02993642
No. Fabricante MXS20L-30
Price $407.47 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO GUIADO MXS con diámetro interior de 12 mm
Artículo MI #02993642
No. Fabricante MXS20L-30

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 407.47 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Overall Height
    50 mm
  • Overall Length
    97 mm
  • Overall Width
    76 mm
  • Port Size
    1/8 BSPT
  • Stroke  
    30 mm

Details

  • Additional Details
    Standard
  • Adjuster Option
    None
  • Country of Origin
    JP
  • Manufacturer Catalog
  • Manufacturer Product Page
  • Maximum Applied Force
    440 N
  • Maximum Operating Pressure
    +0.7 Mpa2
  • Minimum Operating Pressure
    +0.15 MPa
  • Number Of Auto Switches
    0
  • Operating Pressure Range
    +0.15 to +0.7 MPa
  • Operating Temperature Range
    -10 to +60 °C
  • Piston Action
    Double-Acting
  • Port Thread Standard
    M Thread
  • Product Type
    Guided Air Cylinders
  • Proof Pressure
    +1.05 MPa
  • Series
    MXS

Overview

Mfr description
MXS20L-30 CYL