Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
- Longitud13 pulg.
- Grosor11 mil
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorVerde
- Tipo de manguitoRecto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Características y beneficios• Látex sintético: no contiene proteínas de látex • Tres veces más resistente a las perforaciones que el caucho, ofrece una resistencia superior a muchos tipos de productos químicos • Sin forro • Puños rectos • Color: verde • Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos • Aplicaciones: procesamiento de alimentos (carne roja, aves de corral, lácteos), procesamiento químico (petroquímicos, refinado de aceite), operaciones de máquinas, artes gráficas, fabricación y mantenimiento de baterías
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarrePeble
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroSin forro
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialSintético
- Línea de productosNitri-Químico
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosCE 3X1X, FDA
- Estilo de pulgarRecto
- UPC_NO30451430530871
Descripción general
- Látex sintético: no contiene proteínas de látex
- Tres veces más resistente a las perforaciones que el caucho, ofrece una resistencia superior a muchos tipos de productos químicos
- Sin forro
- Puños rectos
- Color: verde
- Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos
- Aplicaciones: procesamiento de alimentos (carne roja, aves, lácteos), procesamiento químico (petroquímicos, refinado de petróleo), operaciones de máquinas, artes gráficas, fabricación y mantenimiento de baterías
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación