Motion
UK205+H2305

AMI BEARINGS INC
UK205+H2305

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 20 mm Diámetro interno, Bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #02994091
No. Fabricante UK205+H2305
Precio67.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UK205+H2305

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 20 mm Diámetro interno, Bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #02994091
No. Fabricante UK205+H2305
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
Su precio$67.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Anillo interior Ancho  
    35 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    23 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1430 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    800 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UK200+H2000
  • UPC_NO
    0808250105403

Descripción general

Descripción del fabricante
UK205+H2305 20MM MANGUITO DEL ADAPTADOR BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"