Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/4 – 16 AAG
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Fuerza de conexión19.4 lb
- Hexagonal0.8700 pulg. | 22 mm
- Tamaño hexagonal0.8700 pulg. | 22 mm
- Longitud1.7700 pulg. | 45 mm
- Tamaño0.3750 pulg.
- Peso0.19 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido18857 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. ORB, rosca hembra SAE 3/4 – 16
- Caudal13.21 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas
- MaterialAcero
- Rango de temperatura de funcionamiento-13 a 257 °F
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.05070 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 7241-B
- Rango de temperatura-13 a 257 °F
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo4350 psi
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi