Motion
4836V1250

MEGADYNE
4836V1250

4836V1250
Artículo MI #02994132
No. Fabricante 4836V1250
Precio1,481.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
4836V1250

4836V1250
Artículo MI #02994132
No. Fabricante 4836V1250
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
Precio1,481.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    36 °
  • Longitud del paso
    125.0000 pulg.
  • Parte superior Ancho  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Material
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
4836V1250 VELOCIDAD VARIABLE
  • Miembros de tensión de módulo alto: garantiza una elasticidad mínima y una excelente estabilidad de la longitud de la correa.
  • Paredes laterales Raw Edge: proporciona el máximo agarre y un rendimiento suave y silencioso.
  • Resistente al aceite y al calor: ofrece una excelente durabilidad en ambientes hostiles.
  • Compuesto de caucho de cloropreno: excelente resistencia al desgaste.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle