Motion
J1213MBASD

PROTO TOOLS
J1213MBASD

Llave combinada - Sistema métrico, óxido negro, Tamaño de llave de extremo de caja de 13 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 13 mm, 7-29/32 pulg.
Artículo MI #02995649
No. Fabricante J1213MBASD
Precio18.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1213MBASD

Llave combinada - Sistema métrico, óxido negro, Tamaño de llave de extremo de caja de 13 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 13 mm, 7-29/32 pulg.
Artículo MI #02995649
No. Fabricante J1213MBASD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    11/32 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    25/32 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    13 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    17/64 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-3/64 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    13 mm
  • En general Longitud  
    7-29/32 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662679073749

Descripción general

Descripción del fabricante
PEINE J1213MBASD WR 13MM 12 PT NEGRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"