Motion
J1208M-T500

PROTO TOOLS
J1208M-T500

Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 8 mm, tamaño de llave fija de 8 mm, 5-13/32 in
Artículo MI #02995863
No. Fabricante J1208M-T500
Precio22.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1208M-T500

Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 8 mm, tamaño de llave fija de 8 mm, 5-13/32 in
Artículo MI #02995863
No. Fabricante J1208M-T500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    17/64 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1/2 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    8 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    3/16 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    11/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    8 mm
  • En general Longitud  
    5-13/32 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662679072834

Descripción general

Descripción del fabricante
J1208M-T500 PEINE WR 8MM ASD FP 12 PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron