Motion
J1210-T500

PROTO TOOLS
J1210-T500

Llave combinada - Imperial, cromada, 5/16 in de tamaño de llave de punta corona, 5/16 in de tamaño de llave fija, 5-3/8 in
Artículo MI #02995865
No. Fabricante J1210-T500
Precio16.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1210-T500

Llave combinada - Imperial, cromada, 5/16 in de tamaño de llave de punta corona, 5/16 in de tamaño de llave fija, 5-3/8 in
Artículo MI #02995865
No. Fabricante J1210-T500
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
Su precio$16.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    17/64 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    33/64 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    5/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    3/16 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    45/64 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    5/16 pulg.
  • En general Longitud  
    5-3/8 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662679072674

Descripción general

Descripción del fabricante
J1210-T500 PEINE WR 5/16 ASD FP 12 PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron