Motion
J7412PF
Dado de impacto - dado de 3/8 in, accionamiento de 1/2 in, 6 PT, 1-1/2 in OAL, Imperial
Artículo MI #02995925
No. Fabricante J7412PF
Precio22.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dado de impacto - dado de 3/8 in, accionamiento de 1/2 in, 6 PT, 1-1/2 in OAL, Imperial
Artículo MI #02995925
No. Fabricante J7412PF

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material
    Aleación magnética/Nylon
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662679574505

Descripción general

Descripción del fabricante
J7412PF SKT 1/2DR HI STR MAG PWR 3/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"