Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena4.14 pulg.
- Anchura interior5/8 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.16 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.31 pulg.
- Diámetro del rodillo0.63 pulg.
- Resistencia a la tensión43500 lb
- Paso transversal1.283 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXT-134403BA
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo3
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePesado
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO716647542109
Descripción general
- Precio por pie