Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorCrema
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC flexible
- Tipo de mangueraManguera de aspiración de líquido de PVC de alta resistencia
- Número de Upc del fabricante822353018729
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de aspiración de PVC de la serie Marine MH℮
- Aplicaciones típicasLíneas de drenaje, descarga de sentina marina, fontanería marina, fontanería de vehículos recreativos (RV)
- UPC_NO822353018729
- Presión de trabajo45 psi
Descripción general
- Tubo resistente a los olores: los aditivos especiales ayudan a eliminar la acumulación de olores no deseados. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Fácil instalación: ideal para trabajar en áreas confinadas. Permite a los instaladores realizar giros suaves y ajustados. Requiere menos accesorios que la tubería rígida. Sin ftalatos