Motion
M 50 5/8

LOVEJOY INC
M 50 5/8

68514431587 Polea de velocidad variable con resorte - Serie Econoline, 5/8 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #02998976
No. Fabricante M 50 5/8
Precio1,839.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
M 50 5/8

68514431587 Polea de velocidad variable con resorte - Serie Econoline, 5/8 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #02998976
No. Fabricante M 50 5/8
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
Precio1,839.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    4.65 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    1.6 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Peso
    5.63 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Destornillador central fijo
  • Número de bridas móviles
    1
  • Serie
    Econoline
  • UPC_NO
    685144315878

Descripción general

Descripción del fabricante
M-50-5/8-PULLEY

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"