Motion
1/2X100 PULVERIZADOR MINERO 1000 YLW

GATES RUBBER CO
1/2X100 MINE SPRAY 1000 YLW

Manguera industrial de pulverización Mine Master℮ 1000 - Diámetro interior de 1/2 in, Presión de trabajo de 68.9 , Tipo de manguera de minería, EPDM - Material de tubo tipo P, Nitrilo modificado - Material de cubierta tipo C2 , 100 pies de longitud
Artículo MI #02999675
No. Fabricante 1/2X100 MINE SPRAY 1000 YLW
Precio9.68 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1/2X100 MINE SPRAY 1000 YLW

Manguera industrial de pulverización Mine Master℮ 1000 - Diámetro interior de 1/2 in, Presión de trabajo de 68.9 , Tipo de manguera de minería, EPDM - Material de tubo tipo P, Nitrilo modificado - Material de cubierta tipo C2 , 100 pies de longitud
Artículo MI #02999675
No. Fabricante 1/2X100 MINE SPRAY 1000 YLW
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
Precio9.68 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    0.31 libras por pie
  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    5.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.84 pulg.
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Amarillo
  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Servicio de agua a alta presión en aplicaciones de minería subterránea y servicio de lavado con agua caliente. La cubierta gruesa cumple con los requisitos de autoextinción de MSHA y está diseñada para el duro entorno minero.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo modificado (tipo C2)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera de minería
  • Material del tubo interior
    EPDM (tipo P)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Trenzado, alambre de acero
  • Aspiración
    30 inHg
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • UPC_NO
    072053213430
  • Presión de trabajo
    68.9

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 PULVERIZADOR MAESTRO PARA MINAS 1000 CTN