Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1 pulg.
- Ancho de la mordaza1-3/16 pulg.
- Longitud10.0400 pulg., 255 mm
- Longitud total10 pulg.
- Longitud de pieza única255 mm;10.0400 pulg.
- Peso1.07 lb
Detalles
- Acabado de la cuchillaLacado
- Tipo de cortadoraDiagonal
- DescripciónAlicates de corte diagonales en ángulo STANLEY FATMAX de 255 mm
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- Material del mangoAcero de aleación
- MaterialAcero de aleación
- ReafiladoNo se puede volver a afilar
- UPC_NO076174898620