Motion
L050 5MMH7 NKW

LOVEJOY INC
L050 5MMH7 NKW

68514446214 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L050, mordaza recta, calibre de 5 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #03005296
No. Fabricante L050 5MMH7 NKW
Precio8.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L050 5MMH7 NKW

68514446214 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L050, mordaza recta, calibre de 5 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #03005296
No. Fabricante L050 5MMH7 NKW
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
Su precio$8.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    1.7100 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L050
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.08 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6200 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0800 pulg.
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    50 pulg.
  • UPC_NO
    685144462145

Descripción general

Descripción del fabricante
L050-HUB-5MMH7-NKW