Motion
FMCBES-625 .625 HCO PF

NEXEN GROUP
FMCBES-625 .625 HCO PF

Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBES
Artículo MI #03007219
No. Fabricante FMCBES-625 .625 HCO PF
Precio2,488.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
FMCBES-625 .625 HCO PF

Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBES
Artículo MI #03007219
No. Fabricante FMCBES-625 .625 HCO PF
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
Precio2,488.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    7.00 CV
  • Inercia del variador
    6.20 lbin2
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Diámetro del eje de entrada
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    0.625 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/resorte
  • Vida útil aproximada frente al freno
    197 hphr
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    197 hphr
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    7.00 CV
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    2.495 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    1.755 pulg.3
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Morado
  • Tipo orientado al embrague
    Alto coeficiente
  • Tipo de combinación
    Freno-embrague Nema con cara C
  • Disector térmico continuo combinado
    0.14 hp hp
  • Finalizar
    Pintura acrílica negra
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284261395
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    142 pulg.
  • Par de embrague estático máx.
    232 pulg-lb
  • Presión de compromiso mínima
    34 psi
  • Presión mínima de liberación
    22 psi
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Capacidad de carga suspendida
    92 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Restricciones
    Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas
  • Serie
    FMCBES
  • Inercia del eje
    7.10 lb/pulg2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284261395

Descripción general

Descripción del fabricante
801818 FMCBES-625 0.625,HCO,PF
  • Freno de embrague cerrado, accionado por aire, con eje de entrada y pies opcionales

También puede gustarle