Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Máxima disipación térmica continuaComuníquese con la sucursal local Motion Industries
- Diámetro total88.9 mm
- Longitud total109.2 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Peso6.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesLos embragues de piñones multidisco LSCC de una sola placa proporcionan un gran par motor en un pequeño paquete económico. Disponible en tamaños 3 con torque estático de hasta 4000 in-lbs a 80 psi y orificios de hasta 1.5 in La velocidad máxima depende del ajuste de presión de aire/par. Piñones de una sola placa disponibles con un paso de hasta 80 . Ideal para transportadores y otras aplicaciones de bajas RPM. El buje estriado minimiza la unión que puede causar problemas con los productos de accionamiento hexagonal de la competencia.
- Vida útil aproximada frente al embragueComuníquese con la sucursal local Motion Industries
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado32.300 cm3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo12.490 cm3
- Categoría del embragueEmbrague de múltiples discos
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducción50/19T Rueda dentada de una hilera
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarAluminio mecanizado
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- RPM Máx.1000 rpm a 2.8 rpm bar, 300 rpm a 5.5 rpm bar, 400 rpm a 4.8 rpm bar, 550 rpm a 4.1 rpm bar, 800 rpm a 3.5 rpm bar
- Presión de compromiso mínima0.3 Bar
- ModeloLSCC-32
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje1.81 kg/cm2
- UPC_NO662284261029
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación