Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.000 pulg.
- Tamaño del bastidor182TC
- Tamaño del puerto1/8 NPT
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesConsulte a Motion para su uso en aplicaciones cíclicas.
- Vida útil aproximada frente al freno356 hp/h
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado30 ms
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado16.200 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo78.400 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Área efectiva orientada al freno38.1 pulg.2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno34.00 CV
- Serie de frenosSerie SE
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- Kit de orientación812771
- FinalizarÓxido negro
- Tipo de estructuraNEMA
- FunciónDetención y retención
- Manual de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.0.20 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático mín.575 pulg.
- Presión mínima de liberación30 psi
- Configuración de montajeMontaje en brida
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Tipo de productoFrenos neumáticos montados en brida
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción812700
- Kits de control recomendados940012 (3 VÍAS N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VÍAS N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VÍAS 5-100 PSI 1/8 NPT)
- Inercia del eje12960.00 lb/pulg2
Descripción general
- Los frenos accionados por resorte proporcionan protección al equipo cuando se requieren paradas rápidas y confiables para aplicaciones no cíclicas
- La válvula reductora controla el aire de escape durante el acoplamiento, garantizando un tope suave
- Las 3 piezas móviles garantizan durabilidad y fiabilidad
- Flexibilidad de montaje, capacidad de montaje en brida C NEMA o montaje en eje
- No diseñado para montaje vertical
- No hay carga de empuje dinámica en los cojinetes cuando la unidad está acoplada
- Sin carga de empuje, o prácticamente sin carga radial, cuando la unidad está desconectada y el motor está en funcionamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación