Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificio1.6250 pulg.
- Diámetro del disco12 pulg.
- Par par par par par par din por opp 80 Psi1300 pulg.
- Par de apriete din por opp Calibre Pr 3 Psi49 pulg.
- Diámetro total12.89 pulg.
- Longitud total8.68 pulg.
- Tamaño del puertoTubos de plástico de 1/8 NPT o 5/32
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesFreno de control de tensión refrigerado por ventilador de servicio medio BTBA, con capacidad térmica de hasta 10 hp. La serie BTBA tiene un mayor rendimiento térmico y de vida útil, con menos inercias.
- Vida útil aproximada frente al freno656 hp/h por dos pinzas
- Estilo aburridoOrificio a tamaño
- Tipo de orificioRecto
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Serie de frenosBTBA-12
- Controladores964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- Dirección de rotaciónBidireccional
- CompromisoAire
- Compromiso/liberaciónAire/Ninguno
- Kit de orientación927539
- Voltaje del ventilador120 V CA
- FinalizarAluminio mecanizado/desnudo
- FunciónTensado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.10.06 CV
- Par dinámico máximo con todos los calibradores5200 pulg.
- Presión máxima85 psi
- RPM Máx.2500 rpm
- Presión de compromiso mínima1 psi
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- CalificacionesCE y RoHS
- LiberaciónNinguna
- Inercia del eje800.00 kg/cm2
- UPC_NO662284260343
Descripción general
- Los frenos de tensión BTBA proporcionan un alto rendimiento térmico al integrar un ventilador de refrigeración y un protector en un paquete compacto
- Hasta cuatro rangos de par únicos para satisfacer una amplia gama de necesidades de control de tensión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación