Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.39°
- Rango de tamaños de orificio50 mm
- Diámetro total229.0 mm
- Longitud total92.0 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesFreno enfriado por aire de bajo costo, para aplicaciones de control de tensión de rango estrecho.
- Vida útil aproximada frente al freno913.5 kW/h
- Estilo aburridoOrificio a tamaño
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado94.832 cm3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo45.146 cm3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Área efectiva orientada al freno198 cm2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del freno234845 julios
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno20.90 kW
- Factor de respuesta del freno0.199
- Serie de frenosS-800A
- Accesorios de control854000 (panel de control de una etapa), 939101 (filtro de control), 940001 (regulador), 944901 (válvula de 3 vías)
- Controladores964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- CompromisoAire
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- Kit de orientación827475
- FinalizarÓxido negro
- FunciónTensado
- Protectores826300
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.3.42 CV
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.1800 rpm
- Capacidad máxima de par dinámico154 N-m
- Presión de compromiso mínima0.2 bar
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción827400
- LiberaciónPrimavera
- Inercia del eje213.00 kg/m2
- Soporte de pasador de par823400
- UPC_NO662284259859
Descripción general
- Las altas clasificaciones de par y salida térmica de la serie avanzada hacen que estas unidades sean ideales para operaciones de tensión exigentes
- Gama completa de tamaños para cumplir con todos los requisitos de especificación únicos
- La serie avanzada ofrece bujes de diámetro recto o cónicos para el montaje de casquillos QD
- Los modelos están disponibles con revestimientos de fricción estándar, de bajo coeficiente (Loco) o ultra Loco para cumplir con todos los requisitos de par
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación