Motion
5215JSC05A DS 2.000

FALK
5215JSC05A DS 2.000

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5215, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.8750 pulg., tipo de orificio de salida: adaptador CEMA
Artículo MI #03013198
No. Fabricante 5215JSC05A DS 2.000
Precio12,680.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
5215JSC05A DS 2.000

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5215, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.8750 pulg., tipo de orificio de salida: adaptador CEMA
Artículo MI #03013198
No. Fabricante 5215JSC05A DS 2.000
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
Precio12,680.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5215
  • Tamaño de la caja
    5215
  • Distancia al centro
    5.5900 pulg., 142 mm
  • Dimensiones de la carcasa
    15 x 8.68 x 19.63 pulg.
  • Altura de la carcasa
    19.63 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    15 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.68 pulg.
  • Diámetro del eje de entrada
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Tamaño de entrada
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5215
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Tamaño máximo de salida
    2.0000 pulg.;50.79 mm
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg., 50.79 mm
  • Longitud del eje
    9.0000 pulg.;228.59 mm
  • Peso
    325.00 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Detalles adicionales
    Sellos Viton
  • Adaptador de transportador compatible
    Adaptador de transportador de tornillos estándar CEMA
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Adaptador de transportador de tornillos estándar Cema y kit de eje de accionamiento de transportador de tornillos estándar Cema de 2 pulgadas de diámetro
  • Estilo de entrada
    Entrada del eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5215JSC05A DS 2.000
  • Velocidad máxima
    1723 rpm
  • Salida
    2.0000 en calibre
  • Tipo de orificio de salida
    Adaptador CEMA
  • Compatibilidad del producto
    5215J
  • Reducción
    Individual
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Sello labial
  • Serie
    5215JSC
  • Estándares cumplidos
    CEMA
  • UPC_NO
    782934261350

Descripción general

Descripción del fabricante
5215JSC05A DESTORNILLADOR CONV DS=2.000

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good