Motion
BV2CV-150CC-A
BV2CV-150CC-A
Artículo MI #03015911
No. Fabricante BV2CV-150CC-A
Precio473.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BV2CV-150CC-A
Artículo MI #03015911
No. Fabricante BV2CV-150CC-A
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
Precio473.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BV2CV-150CC-A ENCAP 2-WAY VÁLVULA DE BOLA
  • 1/2" a 2" nominal a 1,000 psi WOG; 2-1/2" a 4" nominal a 800 psi WOG
  • Construcción encapsulada equilibrada que minimiza el flujo de frío
  • Empaquetadura de vástago con carga activa
  • Las bolas de acero inoxidable de precisión reducen las pérdidas de par y fricción al tiempo que prolongan la vida útil del asiento
  • El mango bloqueable puede evitar la activación accidental
  • Diseño de vástago estándar a prueba de golpes de entrada interna
  • El diseño de puerto completo hace coincidir los puertos de bola y asiento con el diámetro interior del tubo para reducir la caída de presión y el flujo turbulento
  • Diseño compacto para áreas con restricciones de espacio limitadas
  • Sello de politetrafluoroetileno virgen, material de grado alimentario
  • Ideal para la mayoría de los servicios sanitarios
  • Especificado para aplicaciones que requieren un bajo coeficiente de fricción
  • La construcción totalmente encapsulada produce un sellado hermético a las burbujas
  • Almohadilla de montaje integral ISO 5211
  • Fabricante: válvula y acoplamiento Dixon

También puede gustarle

Los clientes también compraron