Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.4375 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.3000 pulg.
- Exterior Diámetro5.8000 pulg.
- Ancho de diente0.63 pulg.
- Peso0.81 lb
Detalles
- Número de cadena y paso880 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de concentradorA
- Página de producto del fabricante
- MaterialPoliamida
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes12
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Material de la rueda dentadaPoliamida
- UPC_NO787405201934