Motion
F14M-32S-20

GATES RUBBER CO
F14M-32S-20

F14M32S20 Rueda dentada de cinturón - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 14 mm, 20 mm Ancho de cinturón, 32 dientes, Casquillo QD, SK
Artículo MI #03031833
No. Fabricante F14M-32S-20
Precio256.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
F14M-32S-20

F14M32S20 Rueda dentada de cinturón - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 14 mm, 20 mm Ancho de cinturón, 32 dientes, Casquillo QD, SK
Artículo MI #03031833
No. Fabricante F14M-32S-20
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
Su precio$256.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 2-1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.614 pulg.
  • Peso
    5.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT, GT2, cadena de polietileno
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Número de Upc del fabricante
    072053828061
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    32
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    072053828061

Descripción general

Descripción del fabricante
F14M-32S-20 GT2 SPKT
  • Mantenga la carga colgada por debajo de la recomendación del fabricante
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
  • Los servicios de reelaboración tienen tiempo de respuesta
  • Advertencia: NO utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm.