Motion
W1448M35-E
W1448M35-E
Artículo MI #03042351
No. Fabricante W1448M35-E
Precio1,707.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
W1448M35-E
Artículo MI #03042351
No. Fabricante W1448M35-E
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
Precio1,707.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.31496
  • Ancho de la correa
    1.378 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 0.875 a 3.5 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.5 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.73 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.3735 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.447 pulg.
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    E
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950932798
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Dientes  
    144
  • UPC_NO
    697950932798

Descripción general

Descripción del fabricante
W1448M35-E SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle