Motion
405 ACEITE DE CORTE 7LB JUG

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
405 CUTTING OIL 7LB JUG

Aceite de corte serie Fiske - Tipo: Corte, 1 gal, jarra, 46 ISO
Artículo MI #03042526
No. Fabricante 405 CUTTING OIL 7LB JUG
Precio54.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
405 CUTTING OIL 7LB JUG

Aceite de corte serie Fiske - Tipo: Corte, 1 gal, jarra, 46 ISO
Artículo MI #03042526
No. Fabricante 405 CUTTING OIL 7LB JUG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    550 °F
  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    Roscado
  • Aplicación
    Fluido de corte
  • Material base
    Mineral
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Marrón oscuro
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Características y beneficios
    •Excelente aceite para roscado de tuberías oscuras •Proporciona resultados óptimos
  • Punto de inflamación
    193°C/380 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215658718
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Aplicación del material
    Acero aleado, aleaciones, acero inoxidable
  • Tipo de aceite
    Aceite de corte
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado
  • Aroma
    Leve
  • Nombre/número comercial
    Placa lubricante n.o 405
  • Tipo
    Corte
  • UPC_NO
    089215658718
  • Viscosidad
    48

Descripción general

Descripción del fabricante
L0587-057 ACEITE DE CORTE 405 7LB JUG
  • Excepcional aceite para roscado de tuberías oscuras
  • Proporciona resultados óptimos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"