Motion
ZTB 115 ZM

MRC (SKF)
ZTB 115 ZM

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-15/16 in, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03044720
No. Fabricante ZTB 115 ZM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
ZTB 115 ZM

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-15/16 in, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03044720
No. Fabricante ZTB 115 ZM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.3125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    ZMaRC
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Serie
    Maratón®
  • UPC_NO
    097741095594

Descripción general

Descripción del fabricante
ZTB115ZM