Motion
19-KHG-K-165
Válvulas Apollo® 19-KHG-K-165 Válvula de alivio hidráulico de acción directa, accionamiento hidráulico, 165psi máx. Operario. Presión
Artículo MI #03045973
No. Fabricante 19-KHG-K-165
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvulas Apollo® 19-KHG-K-165 Válvula de alivio hidráulico de acción directa, accionamiento hidráulico, 165psi máx. Operario. Presión
Artículo MI #03045973
No. Fabricante 19-KHG-K-165
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    11.96 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +406 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    165 psi
  • Material del sello
    PTFE
  • Serie
    19

Descripción general

Descripción del fabricante
19KHGK165 VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN