Motion
AS1226
Arandelas de cojinete de empuje de rodillo - Anillo interior, Anillo exterior, 26 mm OD, Acero al carbono
Artículo MI #03047359
No. Fabricante AS1226
Price$2.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandelas de cojinete de empuje de rodillo - Anillo interior, Anillo exterior, 26 mm OD, Acero al carbono
Artículo MI #03047359
No. Fabricante AS1226
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
Su precio$2.07/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Outside Diameter  
    26 mm
  • Ancho general
    1 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Número de pieza del cojinete compatible
    WS1226, GS1226
  • Tipo de cojinete compatible
    Anillo exterior, anillo interior
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    8340 N
  • Código de armonización
    8482.99.25.60
  • Número de Upc del fabricante
    4549557000010
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • Capacidad de carga estática
    26900 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje
  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
AS1226 ARANDELA DE EMPUJE
  • Arandela de empuje para cojinete de rodillo de empuje

You May Also Like

Los clientes también compraron