Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.8750 pulg., 47.63 mm
- Diámetro interior1.8750 pulg.
- Valor P máximo140 MPa;20305.3 psi
- Diámetro exterior2.0625 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Ancho general2.2500 pulg., 57.15 mm
- Tamaño de eje recomendado1.8750 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSin plomo; Sin mantenimiento; Autolubricante; Con respaldo de acero; Cumple con RoHS; Capacidad de funcionamiento en seco
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónDP4 Casquillo cilíndrico 1-7/8 pulg. D.I. x 2-1/16 pulg. D.E. x 2-1/4 pulg. Longitud
- Recubrimiento de acabadoEstañado
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a +280 °C, -328 a +536 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieDP4
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidos2002/96/EC, EVL 2000/53/EC, ISO 3547, RoHS 2002/95/EC
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito