Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno42 mm
- Longitud total del acoplamiento5.3400 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL225
- Diámetro del extremo del cubo4-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1800 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Peso8.53 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro fundido
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.4200 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Capacidad de par6228 pulg.
- UPC_NO685144474926