Motion
1VA08FA0L12

THOMSON (ALTRA)
1VA08FA0L12

Riel de soporte continuo único - Abierto, (2) Bloques de almohadillas de cojinete liso, 0,500 pulg., Longitud de guía lineal: 12.000 pulg., Longitud de recorrido: 8.500 pulg.
Artículo MI #03053120
No. Fabricante 1VA08FA0L12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
1VA08FA0L12

Riel de soporte continuo único - Abierto, (2) Bloques de almohadillas de cojinete liso, 0,500 pulg., Longitud de guía lineal: 12.000 pulg., Longitud de recorrido: 8.500 pulg.
Artículo MI #03053120
No. Fabricante 1VA08FA0L12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Lente general del bloque de cojinetes del carro
    1.500 pulg.
  • Ancho total del bloque de cojinetes del carro
    2.000 pulg.
  • Longitud de la guía lineal
    12.000 pulg.
  • Diámetro nominal del eje
    0,500 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    8.500 pulg.

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Riel de soporte continuo único
  • Material del cojinete
    Polímero
  • Serie de cojinetes
    Cojinete liso
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -240 a +288 °C
  • Características de resistencia
    Resistente a los productos químicos y a la corrosión
  • Material de apoyo
    Aluminio
  • Tipo de cojinete
    (2) Bloques de almohadas de cojinete liso

Descripción general

Descripción del fabricante
1VA08FAO-L12 CONJUNTO LINEAL
  • Un conjunto de eje continuo con soporte terminal o sin soporte (pulgadas) que consta de: dos bloques de almohada simples de tipo abierto de fluoroNyliner, un soporte de eje continuo SRA y un eje de acero inoxidable 60 Case®