Motion
63243
Prensa de taladro o torno de banco para máquina - Horizontal, Manual, 6 pulg. de ancho de mordaza, 6-3/4 pulg. de capacidad de apertura de mordaza
Artículo MI #03053184
No. Fabricante 63243
Precio767.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Prensa de taladro o torno de banco para máquina - Horizontal, Manual, 6 pulg. de ancho de mordaza, 6-3/4 pulg. de capacidad de apertura de mordaza
Artículo MI #03053184
No. Fabricante 63243
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
Precio767.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    6 pulg.
  • Altura total
    4.3 pulg.
  • Longitud total
    17.1 pulg.
  • Ancho general
    6.6 pulg.
  • Profundidad del cuello
    2-1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio base
    Abrazadera
  • Tipo de Motion de base
    Estacionario
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Color
    Azul
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    6-3/4 pulg.
  • Estilo de mordaza
    Ranura en V
  • Número de estaciones
    1
  • Tipo de operación
    Manual
  • Orientación
    Horizontal
  • Precisión
    No es precisión

Descripción general

Descripción del fabricante
63243 1460 PRENSA DE TALADRO TORNO DE BANCO DE ACCIÓN RÁPIDA