Motion
VS4234-003TP
VÁLVULA DOBLE con BASE O
Artículo MI #03053956
No. Fabricante VS4234-003TP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DOBLE con BASE O
Artículo MI #03053956
No. Fabricante VS4234-003TP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de operación directa
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 140 °F
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VS4
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal del conducto
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VS4234-003TP VÁLVULA DOBLE SIN BASE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"